pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1545-1DB31 N 545D31 ATT.TAPPARELLE 4X24V DC 6A - 5WG1545-1DB31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1545-1DB31 N 545D31 ATT.TAPPARELLE 4X24V DC 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - ja

  • Tipo di montaggio - REG

  • Numero di ingressi - 0

  • Altri sistemi bus - ohne

  • Sistema bus radio - nein

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625017477

Codice prodotto

BCT5WG1545-1DB31

Cod. produttore

5WG1545-1DB31

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

ja

Tipo di montaggio:

REG

Numero di ingressi:

0

Altri sistemi bus:

ohne

Sistema bus radio:

nein

Sistema bus radio KNX:

nein

Sistema bus LON:

nein

Sistema bus Powernet:

nein

Radio bidirezionale:

nein

Numero moduli DIN:

4

Funzione commutazione:

ja

Accoppiamento bus incluso:

ja

Modulo bus rimovibile:

nein

Comando locale/manuale:

ja

Con indicatore a LED:

ja

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore tapparelle, veneziane, oscuranti… 4 canali DC 24V 6A da guida DIN. Gestione di porte logiche, ritardi, temporizzazioni, conteggio ore di lavoro e cicli di comutazioni, funzione di allarmi a più livelli, comando centralizzato, modalità notte/giorno.