pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB51 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D51 8X230V 6A - 5WG1543-1DB51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB51 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D51 8X230V 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di ingressi - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Max. potenza di interruzione - 1380 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914108777

Codice prodotto

BCT5WG1543-1DB51

Cod. produttore

5WG1543-1DB51

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di ingressi:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

8

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

8

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per tapparelle per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1543-1DB51 - ATTUATORE TAPPARELLE N 543D51 8X230V 6A