SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB31 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D31 4X230V 6A - 5WG1543-1DB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914108760
Codice prodotto
BCT5WG1543-1DB31
Cod. produttore
5WG1543-1DB31
Produttore
SIE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi:
0
Corrente di inserzione ohmica:
6 A
Max. potenza di interruzione:
1380 W
Numero max. di uscite avvolgibili:
4
Funzione commutazione:
no
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20