pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1536-1DB31 ATTUATORE DIMMER N536D31 4X 1-10VDC 16A - 5WG1536-1DB31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1536-1DB31 ATTUATORE DIMMER N536D31 4X 1-10VDC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Interfaccia 1-10 V - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914108678

Codice prodotto

BCT5WG1536-1DB31

Cod. produttore

5WG1536-1DB31

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Interfaccia 1-10 V:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di ingressi per sensore di luminosità:

0

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

6

Accoppiamento bus incluso:

sì

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Numero di uscite:

4

Max. corrente di comando:

106 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Unita di controllo luce per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1536-1DB31 - ATTUATORE DIMMER N536D31 4X 1-10VDC 16A