pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1535-1DB31 USC.BIN. N 535D51 4X230V 16/20AX MIS. CO - 5WG1535-1DB31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1535-1DB31 USC.BIN. N 535D51 4X230V 16/20AX MIS. CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914108630

Codice prodotto

BCT5WG1535-1DB31

Cod. produttore

5WG1535-1DB31

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

20 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

no

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

0.2 W

Uscita Binaria N 535D31 4x230V 16/20AX con misurazione di corrente