pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB51 USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16/20AX - 5WG1534-1DB51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1534-1DB51 USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16/20AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 8

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914108609

Codice prodotto

BCT5WG1534-1DB51

Cod. produttore

5WG1534-1DB51

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

8

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

20 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

8

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

no

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1534-1DB51 - USCITA BINARIA N 534D51 8X230V 16 20AX