pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1532-1DB61 USC.BIN. N 532D61 12X230V 10AX - 5WG1532-1DB61

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1532-1DB61 USC.BIN. N 532D61 12X230V 10AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 12

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914108579

Codice prodotto

BCT5WG1532-1DB61

Cod. produttore

5WG1532-1DB61

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

12

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

10 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

12

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

no

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1532-1DB61 - USC.BIN. N 532D61 12X230V 10AX