SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1532-1DB31 USCITA BINARIA N 532D31 4X230V 10AX - 5WG1532-1DB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero max. di uscite di commutazione - 4
Altri sistemi bus - Senza
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
7612914108555
Codice prodotto
BCT5WG1532-1DB31
Cod. produttore
5WG1532-1DB31
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
AMD
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Altri sistemi bus:
Senza
Corrente nominale:
10 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Comando locale/manuale:
sì
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
4
Max. corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicatore a LED:
no
Potenza d'uscita:
3680 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
3680 W
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no