pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2SB32 DIMMER UP 525S32 230V 210VA + 3IN SECURE - 5WG1525-2SB32

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2SB32 DIMMER UP 525S32 230V 210VA + 3IN SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047625017552

Codice prodotto

BCT5WG1525-2SB32

Cod. produttore

5WG1525-2SB32

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

1...230 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Con indicatore a LED:

no

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

1000 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Dimmer Universale UP 525S32 230V 210VA + 3 Ingressi Contatti Potenziale Libero SECURE