pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB03 DIMMER UP 525/03 BTI 250VA BTI - 5WG1525-2AB03

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB03 DIMMER UP 525/03 BTI 250VA BTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869436302

Codice prodotto

BCT5WG1525-2AB03

Cod. produttore

5WG1525-2AB03

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

5...210 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

-99999

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

1100 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1525-2AB03 - DIMMER UP 525 03 BTI 250VA BTI