SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1524-4DB23 RL 524D23 ATT.TAPPARELLE 2X24V DC 6A - 5WG1524-4DB23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - ja
Numero di ingressi - 2
Altri sistemi bus - ohne
Sistema bus radio - nein
Sistema bus radio KNX - nein
Confezione
1 PZ
EAN
4047625017484
Codice prodotto
BCT5WG1524-4DB23
Cod. produttore
5WG1524-4DB23
Produttore
SIE
Sistema bus EIB/KNX:
ja
Numero di ingressi:
2
Altri sistemi bus:
ohne
Sistema bus radio:
nein
Sistema bus radio KNX:
nein
Sistema bus LON:
nein
Sistema bus Powernet:
nein
Radio bidirezionale:
nein
Funzione commutazione:
ja
Accoppiamento bus incluso:
ja
Modulo bus rimovibile:
nein
Comando locale/manuale:
nein
Con indicatore a LED:
nein
Corrente di inserzione ohmica:
6 A
Numero max. di uscite avvolgibili:
2
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm


