pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1520-2AB13 ATTUATORE TAPPARELLE UP 520/13 1X230V 6A - 5WG1520-2AB13

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1520-2AB13 ATTUATORE TAPPARELLE UP 520/13 1X230V 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di ingressi - 0

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Max. potenza di interruzione - 1380 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869436326

Codice prodotto

BCT5WG1520-2AB13

Cod. produttore

5WG1520-2AB13

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di ingressi:

0

Altri sistemi bus:

Senza

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

-99999

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

no

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Attuatore per tapparelle per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1520-2AB13 - ATTUATORE TAPPARELLE UP 520 13 1X230V 6A