pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1513-1AB11 USCITA BINARIA MOD.MASTER N 513/11 3X230 - 5WG1513-1AB11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1513-1AB11 USCITA BINARIA MOD.MASTER N 513/11 3X230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 3

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869422985

Codice prodotto

BCT5WG1513-1AB11

Cod. produttore

5WG1513-1AB11

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

3

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

20 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

3

Max. corrente di commutazione:

20 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

4600 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

4600 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

sì

Attuatore di commutazione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1513-1AB11 - USCITA BINARIA MOD.MASTER N 513 11 3X230