pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1511-2SB32 USCITA BINARIA UP 511S32 1X230V 16A + 3 - 5WG1511-2SB32

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1511-2SB32 USCITA BINARIA UP 511S32 1X230V 16A + 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047625017545

Codice prodotto

BCT5WG1511-2SB32

Cod. produttore

5WG1511-2SB32

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

no

Carico C:

no

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

3

Con indicatore a LED:

no

Potenza d'uscita:

2500 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

2500 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

0.15 W

Uscita Binaria UP 511S32 1x230V 16A + 3 Ingressi Contatti Potenziale Libero SECURE