pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1DB51 INGRESSI BINARI. N 263D51 8X12-230V AC/D - 5WG1263-1DB51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1263-1DB51 INGRESSI BINARI. N 263D51 8X12-230V AC/D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tensione d'ingresso - 0...230 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625013950

Codice prodotto

BCT5WG1263-1DB51

Cod. produttore

5WG1263-1DB51

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

Numero di ingressi:

8

Tipo di montaggio:

AMD

Tensione d'ingresso:

0...230 V

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

8

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

Con indicatore a LED:

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingressi Binari N 263D51 8x12...230V Ac/Dc