pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1262-1EB11 INGRESSI BINARI. N 262E/11 16XCONT. POT. - 5WG1262-1EB11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1262-1EB11 INGRESSI BINARI. N 262E/11 16XCONT. POT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 16

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tensione d'ingresso - 0...0 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869317854

Codice prodotto

BCT5WG1262-1EB11

Cod. produttore

5WG1262-1EB11

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

16

Tipo di montaggio:

AMD

Tensione d'ingresso:

0...0 V

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

6

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

Pulsato

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1262-1EB11 - INGRESSI BINARI. N 262E 11 16XCONT. POT.