pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2EB22 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258E/22 - 5WG1258-2EB22

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2EB22 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258E/22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914097712

Codice prodotto

BCT5WG1258-2EB22

Cod. produttore

5WG1258-2EB22

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...105 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

1 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Larghezza:

46 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

32 mm

Sensore di Presenza/Luminosita UP 258E/22 Regolazione Costante