SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1258-2DB41 SENSORE PRESENZA/LUMINOSITA UP 258D41 W - 5WG1258-2DB41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4047625008024
Codice prodotto
BCT5WG1258-2DB41
Cod. produttore
5WG1258-2DB41
Produttore
SIE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
no
Radio bidirezionale:
no
Codice RAL (simile):
9016
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
22 m
Max. portata trasmissione frontale:
11 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
11 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...150 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Durata di funzionamento max.:
1092 min
Numero di canali:
3
Durata di funzionamento min.:
1 s
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
41 mm