pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1251-2AB12 UP 251/12 SENS.PRES+LUM+T+UR PARETE NERO - 5WG1251-2AB12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1251-2AB12 UP 251/12 SENS.PRES+LUM+T+UR PARETE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - ja

  • Tipologia - Präsenzmelder

  • Tipo di montaggio - Unterputz

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

  • Altri sistemi bus - ohne

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047625027520

Codice prodotto

BCT5WG1251-2AB12

Cod. produttore

5WG1251-2AB12

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

ja

Tipologia:

Präsenzmelder

Tipo di montaggio:

Unterputz

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Altri sistemi bus:

ohne

Sistema bus radio KNX:

nein

Sistema bus radio:

nein

Sistema bus LON:

nein

Sistema bus Powernet:

nein

Colore:

schwarz

Qualità del materiale:

Thermoplast

Protezione della superficie:

unbehandelt

Tipo superficie:

matt

Accoppiamento bus incluso:

ja

Materiale:

Kunststoff

Ingresso stazione secondaria:

nein

Radio bidirezionale:

nein

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

ja

Trasparente:

nein

Dispositivo di rilevamento animali:

nein

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

18 m

Max. portata trasmissione frontale:

18 m

Protezione contro lo strisciamento:

ja

Controllore Illuminazione vano scale:

nein

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Commutatore del modo di funzionamento:

nein

Max. portata trasmissione laterale:

14 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

ja

Angolo di rilevamento verticale:

0...90 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

nein

Durata di funzionamento max.:

1092 min

Numero di canali:

4

Durata di funzionamento min.:

1 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

ja

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

80000 mm

Altezza:

80000 mm

Profondità:

50000 mm

Larghezza di montaggio:

80 mm

Profondità di incasso:

50 mm

Lunghezza di montaggio:

80 mm

Con cavo di collegamento:

no

Presenza+Luminosita+Temperatura+Umidita Relativada parete KNX+PL-Link con controllore integrato nero.Controllo di luminosita' continua e a soglie con interfaccia KNX integrata. Campo di regolazione 1...1000 lux per montaggio incassato a parete (1,5m). Fornito di 2 pulsanti liberamente configurabili.