pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1227-2AB11 CONTROLLORE DI STANZA UP 227 - 5WG1227-2AB11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1227-2AB11 CONTROLLORE DI STANZA UP 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 18

  • Con display - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869378596

Codice prodotto

BCT5WG1227-2AB11

Cod. produttore

5WG1227-2AB11

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

18

Con display:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

LED di stato:

sì

Sensore IR:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Con regolatore di temperatura:

sì

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Terminale di controllo multiplo per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1227-2AB11 - CONTROLLORE DI STANZA UP 227