pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB12 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/12 BIANCO - 5WG1205-2AB12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB12 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/12 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 120

  • Con display - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625022242

Codice prodotto

BCT5WG1205-2AB12

Cod. produttore

5WG1205-2AB12

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

120

Con display:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

LED di stato:

sì

Sensore IR:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Con regolatore di temperatura:

sì

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiamento bus incluso:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Display Multifunzione Touch TC5 V2 UP205/12 Bianco