pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1148-1AB23 IP INTERFACE N 148/23 SECURE - 5WG1148-1AB23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1148-1AB23 IP INTERFACE N 148/23 SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Ethernet

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625006235

Codice prodotto

BCT5WG1148-1AB23

Cod. produttore

5WG1148-1AB23

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Ethernet

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Grigio

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

40 Bd

Con campo per dicitura:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia dati per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1148-1AB23 - IP INTERFACE N 148 23 SECURE