SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-1AB03 GATEWAY KNX-DALI N 141/03 PLUS - 5WG1141-1AB03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipologia - Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
Tipo di montaggio - AMD
Protocollo - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
177 Kg CO₂-eq
EAN
7612914101006
Codice prodotto
BCT5WG1141-1AB03
Cod. produttore
5WG1141-1AB03
Produttore
SIE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipologia:
Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
Tipo di montaggio:
AMD
Protocollo:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Tensione d'esercizio:
230...230 V
Numero moduli DIN:
4
Numero di canali:
1
Max. numero di dispositivi per canale:
64
Web server:
no
Protezione contro lo smontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Assorbimento di potenza:
1.6 W
In funzione del provider:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
no
Grado di protezione (IP):
IP20