pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-1AB02 ALIMENTATORE N 125/02 160MA - 5WG1125-1AB02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-1AB02 ALIMENTATORE N 125/02 160MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 160 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869435503

Codice prodotto

BCT5WG1125-1AB02

Cod. produttore

5WG1125-1AB02

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

160 mA

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

29 V

Alimentatore N 125/02 160mA