pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645399 CONVERTITORE IN.12-24VDC/ 22W -3X0,35A - 645399

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 22...22 W

  • Tipologia - Statico

  • Altezza - 25 mm

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Larghezza - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522231128

Codice prodotto

SDE645399

Cod. produttore

645399

Produttore

SDE

Potenza d'uscita:

22...22 W

Tipologia:

Statico

Altezza:

25 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

53 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 12-24Vdc. classe isolamento: Classe 3. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 3 LED a 12V per canale e max 6 LED a 24V per canale - Dimensione: A 53mm, B 36mm, C 25mm

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA