pagina iniziale

SIDE SPA - SDESL940-LBC SLIM LED L.520MM 7.2W 636LM 3000K IP40 1 - SL940-LBC

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDESL940-LBC SLIM LED L.520MM 7.2W 636LM 3000K IP40 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532352929

Codice prodotto

SDESL940-LBC

Cod. produttore

SL940-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

520 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

21 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

32 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

7.2...7.2 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

433...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio LED. 7,2W. 3000K. 24VDC. 433 lm.