pagina iniziale

SIDE SPA - SDESL908-LBI SLIM LED 7,9W 12VDC 850 L=600 IP40 - SL908-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522239650

Codice prodotto

SDESL908-LBI

Cod. produttore

SL908-LBI

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Altezza/profondità:

20 mm

Adatto per potenza lampada:

7.92...7.92 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

21 mm

Lunghezza:

590 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

644...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone, fissaggio: Con staffe in dotazione, corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio verniciatura: Anodizzato, colore: Alluminio anodizzato, equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt., vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, tensione: 12Vdc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,350 kg.