pagina iniziale

SIDE SPA - SDEQDR60-LBI-P QUADRANT 60 51.2W 3090LM 4000K IP20 ALS - QDR60-LBI-P

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231583

Codice prodotto

SDEQDR60-LBI-P

Cod. produttore

QDR60-LBI-P

Produttore

SDE
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

600 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

600 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

60 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Plafoniera / Applique, marca SIDE S.P.A., modello SDEQDR60-LBI-P - PLAF.60X60 LED 47 2W 230V 4000K PARETE