pagina iniziale

SIDE SPA - SDEQDR40-P-LBC QUADRANT 40 13.8W 740LM 3000K IP20 ALS 3 - QDR40-P-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532267346

Codice prodotto

SDEQDR40-P-LBC

Cod. produttore

QDR40-P-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

400 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

400 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

60 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1150...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio e supporti in lamiera di acciaio. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Alluminio satinato. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Flusso lampada: 1150 lm. Temperatura di colore: 3000K.