SIDE SPA - SDEM-6002-LBC LINEARE SCHERMO OPALE 48VDC L.567MM 11.9 - M-6002-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532377670
Codice prodotto
SDEM-6002-LBC
Cod. produttore
M-6002-LBC
Produttore
SDE
LINEARE MAGNETICO. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio su binario magnetico. Fissaggio: Adattatore magnetico per montaggio in binario "Magnet System", operante in bassissima tensione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in lamiera di alluminio. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Nero. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Tensione: 48 Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 120°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,300 kg. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 11.9 W. Flusso apparecchio: 1005.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: ≥90. Costanza cromarica: 3 SDCM. L = 567mm. LAMPADA: 1 x LED 11.9 W 1488 lm RG0.


