pagina iniziale

SIDE SPA - SDEM-26302 BINARI M-SYSTEM 48V INCASSO L.3000MM NE - M-26302

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Colore - Nero

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532377489

Codice prodotto

SDEM-26302

Cod. produttore

M-26302

Produttore

SDE

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Nero

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

sì

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Larghezza di montaggio:

74 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

54 mm

Binario magnetico incasso ST5. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Colore: Nero. L: 3m. Tensione: 48 Vdc. Classe isolamento: Classe 3. Filo incandescente: 850 °C. IP20. Note: Lunghezza 1000 mm - Alimentazione 48Vdc - Portata massima 15A - Lunghezza massima consigliata del circuito con singola alimentazione : 20 metri .