pagina iniziale

SIDE SPA - SDEM-25302 BINARIO 48VDC PLAFONE SOSPENSIONE L.3000 - M-25302

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi/fasi - 2

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Colore - Nero

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532377250

Codice prodotto

SDEM-25302

Cod. produttore

M-25302

Produttore

SDE

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi/fasi:

2

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Nero

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza:

21 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

26.2 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Colore: Nero. Tensione: 48 Vdc. Classe isolamento: Classe 3. Filo incandescente: 850 °C. Note: Lunghezza 3000 mm - Alimentazione 48Vdc - Portata massima 15A - Lunghezza massima consigliata del circuito con singola alimentazione : 20 metri .