pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKTE886-MLBN-C EYES 40 DIAM.28MM 4.5W 380LM 4000K IP65 - KTE886-MLBN-C

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 3.5 W

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532386450

Codice prodotto

SDEKTE886-MLBN-C

Cod. produttore

KTE886-MLBN-C

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

3.5 W

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

35 mm

Altezza/profondità:

2.5 mm

Adatto per potenza lampada:

3.5...3.5 W

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

efficienza luminosa della lampada:

108.5...0 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

58.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. Colore: Cromo. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente:350mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 45°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,050 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza lampada: 3.5 W. Flusso apparecchio: 300 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . Lampada: 1 x LED 3.5 W 380 lm .