pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKT5850LBC12 RULED T20 9 LED PLUS DIAM.190MM 47W 5002 - KT5850LBC12

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 47 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532407773

Codice prodotto

SDEKT5850LBC12

Cod. produttore

KT5850LBC12

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

47 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

199 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

efficienza luminosa della lampada:

134.65...0 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

1750...1750 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

116...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

RULED T 20 - 9 LED PLUS. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.190 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e anello/cornice in policarbonato. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1750mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante spot 20°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,500 kg. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 47 W. Flusso apparecchio: 5002 lm. Durata nominale: 30000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 43 W 5790 lm RG0.