pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKT5820LBN75 RULED T15 DIAM.145MM 18W 2112LM 4000K IP - KT5820LBN75

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532405892

Codice prodotto

SDEKT5820LBN75

Cod. produttore

KT5820LBN75

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

18 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

155 mm

Altezza/profondità:

2 mm

Adatto per potenza lampada:

16...16 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2028.6...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

650...650 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

50...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Ruled T15. 16W. 2305 lm. 4000K. 75°.