pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKT2876-LBC SINDI 140 136X136MM 27W 2883LM 3000K IP5 - KT2876-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 24 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532368906

Codice prodotto

SDEKT2876-LBC

Cod. produttore

KT2876-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

24 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

84 mm

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

145 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

145 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1840...0 lm

Corrente nominale:

700...700 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 136 x 136 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB- 47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 24 W. 3365 lm.