pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKT2868-LBC SINDI 60 54X54MM 8W 365LM 3000K IP54 BR - KT2868-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532368845

Codice prodotto

SDEKT2868-LBC

Cod. produttore

KT2868-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

2 mm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

62 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

62 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

391.9...0 lm

Corrente nominale:

200...200 mA

lunghezza di installazione:

54...0 mm

Built-in larghezza:

54...0 mm

Altezza di installazione:

60...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Interni, led. Incasso a Soffitto . 8W. 200 mA. 3000K. 391.9 lm