pagina iniziale

SIDE SPA - SDEKT2860-LBN SINDI 100 93X93MM 13.5W 1348LM 4000K IP5 - KT2860-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532366933

Codice prodotto

SDEKT2860-LBN

Cod. produttore

KT2860-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

2 mm

Adatto per potenza lampada:

13.5...13.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

102 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

102 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1227.3...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

lunghezza di installazione:

93...0 mm

Built-in larghezza:

93...0 mm

Altezza di installazione:

82...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Interni, led. Incasso a Soffitto . 13,5W. 350 mA. 4000K. 1227.3 lm