pagina iniziale
in esaurimento

SIDE SPA - SDEJ701 JUDURI METALLICI 70W NERI - J701

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522197257

Codice prodotto

SDEJ701

Cod. produttore

J701

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

RX7s

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

195 mm

Adatto per potenza lampada:

70...70 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

95 mm

Lunghezza:

225 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione 3x0,75mmq in PVC - lunghezza 500mm. vetro / schermo: Vetro chiaro temprato. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: reattore magnetico, accenditore e condensatore di rifasamento. tensione: 230V 50Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA