pagina iniziale
in esaurimento

SIDE SPA - SDEJ602 SOLARIS BASE M.H.70W R7S NE - J602

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522196465

Codice prodotto

SDEJ602

Cod. produttore

J602

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

RX7s

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

300 mm

Adatto per potenza lampada:

70...70 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro/ schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. alimentatore: reattore magnetico, accenditore e condensatore di rifasamento integrato. tensione: 230V 50Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 1. peso: 3,900 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 850 °C.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA