SIDE SPA - SDEINV 1040 DRIVER + BATTERIA EMERGENZA BATTERY EMER - INV 1040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 26 W
Tipo lampada - Lampade fluorescenti
Tensione nominale - 220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140 - II
Confezione
1 PZ
EAN
8017522195567
Codice prodotto
SDEINV 1040
Cod. produttore
INV 1040
Produttore
SDE
Potenza:
26 W
Tipo lampada:
Lampade fluorescenti
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
installazione: Incasso a Soffitto,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,alimentatore: Inverter e batteria ,tensione: 220-240V 50/60Hz,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,600 kg,emergenza: Funzionamento solo in emergenza con flusso luminoso 20%; autonomia 1 ora.grado IP: 20,filo incandescente: 850 °C
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA