pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE921-LBL SPOT 7 8W 460NM IP68 GR 10? 350MA - E921-LBL

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522222119

Codice prodotto

SDEE921-LBL

Cod. produttore

E921-LBL

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

56 mm

Altezza/profondità:

97 mm

Adatto per potenza lampada:

8.4...8.4 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE921-LBL - SPOT SEVEN LED 7X1.2W 350MA 10 BLU