SIDE SPA - SDEE921-LBI SPOT 7 8W 574LM 6000K IP68 GR 10 350MA - E921-LBI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 12...12 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522222102
Codice prodotto
SDEE921-LBI
Cod. produttore
E921-LBI
Produttore
SDE
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
56 mm
Altezza/profondità:
97 mm
Adatto per potenza lampada:
8.4...8.4 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


