pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE911-LBI JOGGER 2.4W 150LM 4000K IP65 BI 24VDC - E911-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522251805

Codice prodotto

SDEE911-LBI

Cod. produttore

E911-LBI

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

112 mm

Marchio SIDE modello JOGGER LED 1.4W 5000 K BI, Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate