SIDE SPA - SDEE909BR-LBC SMALL-BLADE ROUND 2W 62LM 3000K IP68 BI - E909BR-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Bianco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532305017
Codice prodotto
SDEE909BR-LBC
Cod. produttore
E909BR-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
no
Tipo di copertura:
Disco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
105...0 lm
Diametro:
66 mm