pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9062-P-LBC LONGLIGHT MINI L.690MM 25.4W 2022LM 3000 - E9062-P-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522190135

Codice prodotto

SDEE9062-P-LBC

Cod. produttore

E9062-P-LBC

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

51 mm

Adatto per potenza lampada:

28.8...28.8 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

28 mm

Lunghezza:

680 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Marchio SIDE modello MINILONGLIGHT PARETE 24 LED 3000 K BC, faretto / proiettore