pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9060-P-LBC LONGLIGHT MINI L.670MM 16W 666LM 3000K I - E9060-P-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522250808

Codice prodotto

SDEE9060-P-LBC

Cod. produttore

E9060-P-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

79 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

670 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

28 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Alluminio anodizzato. Riflettore ottica: Ottica orientabile +/-90. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Lampada LED 14W 1100lm 3000K.