pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9053-P-LBC LI-LED ST 4W 67LM 3000K IP65 25 350MA - E9053-P-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522189672

Codice prodotto

SDEE9053-P-LBC

Cod. produttore

E9053-P-LBC

Produttore

SDE

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

52 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

28 mm

Lunghezza:

118 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE9053-P-LBC - LILED PARETE COB 3W 350MA 3000 K BC