pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE9053-LBC LI-LED 4W 67LM 3000K IP65 INOX 25 350MA - E9053-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 60 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522189641

Codice prodotto

SDEE9053-LBC

Cod. produttore

E9053-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

60 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

37 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

Lunghezza:

128 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE9053-LBC - LILED COB 3W 350MA 3000 K BC