SIDE SPA - SDEE9051-RGB LONGLIGHT GROUND MINI RGB IP65 INOX 20? - E9051-RGB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 60 mm
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522189573
Codice prodotto
SDEE9051-RGB
Cod. produttore
E9051-RGB
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
60 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
37 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Carico max.:
500 kg
Lunghezza:
390 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


